曜日別特売
ASG-G3BL もっちートリプル ichigo ichie 13948545

もっちートリプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1本(1本)注文コード13948545品番ASG-G3BL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)非課税商品
11,980

もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。

材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)ブルー直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16質量(g)約450長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3適応身長(cm)目安:142~188

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする