シービージャパン
お弁当にもう一品おかず容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
高さ(mm)
38
38
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
13953759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
お弁当にもう一品追加でもっていくのにちょうどいい
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
サイズ
S
高さ(mm)
38
質量(g)
11
縦(mm)
43
横(mm)
43