曜日別特売
161S-U UL/CSA規格コンセント用プレート アメリカン電機 13958659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL/CSA規格コンセント用プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13958659品番161S-U
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
付属品プレートねじ(ユニファイねじ)2本付属適合UL/CSA規格コンセント用材質ステンレス製単重(g)32.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする