ZIPLOA
ZIPLOAの シャツ・インナー
ZIPLOAの 靴下
快心地ソックス 4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4足)
注文コード
13959106
品番
RK-2080
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
薄地なので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
タウンユース
ビジネス
カジュアル
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25〜27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。