曜日別特売
3315WJS-L5 防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形) アメリカン電機 13960321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形フランジインレット (耐じん・防噴流形)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L5-30注文コード13960321品番3315WJS-L5
参考基準価格(税別)¥14,060販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
銀色備考平蓋付単重(g)417.5防塵防水性能IP65適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子2023/05/05電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L5-30適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする