曜日別特売
ー 剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット 13961581

剛腕700FR3(GWN-700FR3)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード13961581品番
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥327,580
販売価格(税別)
297,800

軽量で持ち運びラクラク!
質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。
安全性を考慮した機能
オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。
メンテナンス簡単で低コスト
お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。

用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする