曜日別特売
HCP-6230N 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET 13961696

メイン

1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13961696品番HCP-6230N
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度
0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)
23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍
デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)
プリセット:700°/秒、方位角
IK10対応
電源:24VAC
消費電力:Max20W
重量:1.7kg

寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする