HCV-7010R 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET 13961721

メイン

HCV-7010R 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET 13961721
HCV-7010R 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET 13961721

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13961721品番HCV-7010R
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4MP(2560 x 1440)の解像度
0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
IR照射距離20m
最大伝送距離500m
IP66、IK10対応
電源:12VDC
消費電力:Max5W
重量:715g

寸法(mm)Φ120.3×91.7質量(g)715

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする