商品レビューを投稿する内容量1台注文コード13961748品番PND-A9081RV
12M (4000 x 3000) の解像度
0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
H.265、H.264、MJPEG対応
オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)
4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ
IR 照射距離:30m
電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC
消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W
重量:1.6kg