栃木屋
キャッチクリップ用受け金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13962561
品番
TL-176Z-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
キャッチクリップの平面取付用です。
用途
キャッチクリップ用
適合機種
TL-11-3、TL-11-5
材質
鉄
タイプ
アームキャッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定