W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146

 

W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146
W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146
W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146
W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146
W1809 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146
モノタロウ

遮光・遮熱メッシュシート

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)1.8
内容量1枚注文コード13964146品番W1809
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。

用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5質量(g)約270長さ(m)1.8遮光率(%)約72紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※使用期間(目安)は約6ヶ月(1シーズン)です。
※本来の用途以外ではご使用にならないでください。 本品は家屋の窓ガラス専用です。 自動車等へのご使用はできません。
※先の尖ったものや硬いものでこすると破れる場合があります。
※火の近くでは使用しないでください。
※長期間使用すると、商品の色合いが変化する場合があります。
※商品を剥がした際、窓ガラスにわずかな糊残りが付く場合がありますが、その場合は中性洗剤を含ませたぬるま湯で拭き取ってください。
※開封時の臭いは一般のテープと同様の粘着剤の臭いです。 窓に接着後数日でなくなります。
※窓ガラスに貼る面(糊面)が汚れていると、粘着力が落ちる場合がありますので、出来るだけ指先などで触らないようにしてください。 特に貼り直しをされる際はご注意ください。
※本品は素材の特性上、非常に細い繊維の織物ですので、生産ロットにより柄等に歪みが生じている場合もありますが機能への影響はありません。
※糊残りがひどい場合は、市販の粘着剤はがしをご使用ください。粘着剤はがしをご使用の際は換気には充分ご注意ください。 水を含ませたメラミンスポンジで擦り取る方法も効果的です。
【ご注意】
※凸凹ガラスの種類によっては貼れないガラスがあります。市販のセロハンテープをガラス面に貼ってお確かめください。 セロハンテープが十分に貼りつかないガラスの場合、本品が貼れない場合があります。
※平らな面のガラスでも貼れないガラスがあります。ガラスの表面に特殊な撥水加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。 お使いのガラスメーカーにお問い合わせください。
※ガラス面は必ず水分を充分に拭き取ってから貼ってください。ガラス面に水分がついている状態では糊面(貼る面)が浮いた状態になり貼れない場合があります。
【シートがガラスに貼り付きにくい場合】
※窓ガラスにシートを引っ張らないように貼り、その上からドライヤーなどで軽く温め、手で押さえて頂けるとガラスとの貼り付きがよくなります。*ドライヤーを長時間当て続けたり、ガラスに近づけすぎると熱割れを起こす可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 朝日が直に入る
その他業種

早朝から部屋の温度が上がり寝苦しいので、カーテンで対応していたが、やはり光が欲しいと考え購入。非常に良い感じです。すべての窓にしたい感じですが、少し作業が大変でしたが。時間を見て作業をします。来月の電気代安いかな

2が参考にしています
2025-09-11
用途: 窓からの熱の遮断
株式会社TOK製造業

効果を期待しないでとりあえず買ってみて使用しました。
予想以上に外からの熱を遮断します。
白タイプを購入したので窓の暗さも気にならないレベルです。

2025-08-04
用途: 隣家との境界窓ガラスの遮光
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめにガラスの清掃と、車用のガラスクリーナーを使用したが、曇り防止成分のせいか、このシートが全然張り付かない。中性洗剤を薄めた液で拭いても張り付かないので、最後にIPAで脱脂してやっと張り付きましたが、粘着力は弱いです。

1が参考にしています
対象商品 : 13964155
2025-07-10
用途: 東面の窓の遮熱遮光
農・林・水産業

遮熱効果が予想以上によい、貼付けも剥離紙を剥がすだけで極めて簡単

1が参考にしています
2025-07-07
用途: 事務作業
株式会社田島製作所

事務所が熱いため窓に貼りました。少し暗くはなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする