曜日別特売

重量用スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)813
内容量1セット注文コード13964241品番TM-377-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

重量用オーバートラベル製品です。
アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。

用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等長さ(mm)813種類スライドレール定格荷重(kg)189材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)808グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※使用ねじ
※インナーメンバー:M5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※アウターメンバー:M5又はM6角根丸頭ボルト(キャリッジボルト)の他にM5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※各メンバーは分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする