アルフォーインターナショナル
ベンリーナ フレッシュパック(冷凍・冷蔵保存用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
13964347
品番
B-928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
しっかり閉まるWジッパーで中味の鮮度をキープします。冷蔵保存はもちろん冷凍保存からのレンジ解凍もOKです。
用途
お料理の漬け込み保存や下味冷凍などの下ごしらえに便利です。小物の仕分けや整理整頓にも活躍します。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.06
色
透明
入数(枚)
10
縦(mm)
380(ジッパー下)
横(mm)
280
耐冷温度(℃)
-60
入数
大判 10枚入
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直火、オーブン、鍋などでの煮騰、湯せんには使用しないください
※液状のものを保存する場合は、8分目以下にしてください。横置きや解凍する場合は液体が漏れるおそれがありますので受け皿などをご使用ください。
※油分の多い食品(カレー、シチューなど)の場合は自然解凍や流水解答をおすすめします。これらの食品を電子レンジで解凍する場合、耐熱温度を越えて袋が破れるおそれがありますので、別の容器に移してから解凍してください。
※高温になる場所、(ガス台、オーブン、オーブントースター、火気など)の近くには置かないでください。袋どうしがくっつき、ご使用になれない場合があります。
※可燃物なので、火のそばに置かないでください。
※ナイフなどの尖ったものは入れないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。