LAMP(スガツネ工業)
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13974120
品番
213-0703-03
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・ワンタッチで取り付けできます。
色
ブラック
質量(g)
17
L1
94
L2
80
H3
1.5
H2
13.5
H1
15.5
B1
41
材料
ポリアミド(PA)
寸法B2(mm)
287
寸法B3(mm)
31
寸法B4
2.4
寸法B5(mm)
80