LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13974461
品番
413-9003-00-00020
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色
ブラック
B
26
L
144
H
40
L1
100
h1
29
P
122
材料
ポリアミド(PA)
適合板厚
1.3~2.0