LAMP(スガツネ工業)
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13976536
品番
413-9201-00-00811
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W
5.4
H
25
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.8~1.1