LAMP(スガツネ工業)
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13978575
品番
HNH-100CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
右用
W
82
質量(g)
347
L1
100
L2
90
t
4
D1
8
D2
16
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978575
HNH-100CR
07181894
HNH-100CR
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
3,698
税込
¥4,068
重複の為