走査周波数(垂直)23.0~86.0Hz色(本体)ホワイト仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300