曜日別特売
LCD1015 10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 14070544

10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14070544品番LCD1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応

色(本体)ブラック仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする