解像度800×600仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGAケーブル/専用SKS接続ケーブル/取扱説明書質量(g)約1200(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)205×163×38(スタンド含まず)接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用最大消費電力(W)動作時12以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(モノラルRCA)※付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-97アスペクト比4:3モニターサイズ8型輝度(cd/m2)250