解像度800×600仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/専用SKS接続ケーブル/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用質量(g)約1200(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2保存温度(℃)-20~60入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用最大消費電力(W)動作時8以下(パワーセーブ時1以下)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×163×38(スタンド含まず)コントラスト比500:1視野角140°/120°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(モノラルRCA)※付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ8型輝度(cd/m2)350