曜日別特売
UHD_QOTR 3G-SDI6系統伝送光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ) 14072775

3G-SDI6系統伝送光延長器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14072775品番UHD_QOTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用

付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)0~55動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×4発光波長(nm)1310/1490/1550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする