曜日別特売
CDG5LN100SR-150 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN100S~) SMC 14088952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN100S~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は材質・ストロークなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッキン)
(R) NBR
ストローク(mm)
150
注文コード
14088952
品番
CDG5LN100SR-150
参考基準価格(税別)¥148,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

材質(パッキン)
(R) NBR
ストローク(mm)
150
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする