曜日別特売
CDG5LN100SR-150-G5BAL ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN100S~) SMC 14088961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN100S~)CDG5LN100SR-150-G5BAL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は材質・ストロークなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッキン)
(R) NBR
ストローク(mm)
150
注文コード
14088961
品番
CDG5LN100SR-150-G5BAL
参考基準価格(税別)¥160,580販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

材質(パッキン)
(R) NBR
ストローク(mm)
150
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする