※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN100S~)
CDG5LN100SV-1000
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッキン)
(V) FKM
ストローク(mm)
1000
注文コード
14089056
品番
CDG5LN100SV-1000
参考基準価格(税別)
¥361,750
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
材質(パッキン)
(V) FKM
ストローク(mm)
1000
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード