AG(赤川器物製作所)
ステンレス深型組バット クリーン洗浄済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-4529-01-77
1-4529-01-77
1-4529-02-77
1-4529-06-77
1-4529-07-77
1-4529-09-77
1-4529-10-77
1-4529-12-77
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14116850
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クラス100の高清浄度下でクリーンパックしています。
仕様
クリーン洗浄済
材質
本体/ステンレス(SUS304)
滅菌
未滅菌
深さ(mm)
57
外寸法(mm)
105×68×58
内寸法(縦×横)(mm)
上部:98×62、底部:83×46
アズワン品番
1-4529-01-77
注意
※フタは別売です。