曜日別特売
- ステンレス深型組バット クリーン洗浄済 AG(赤川器物製作所) 14116911

ステンレス深型組バット クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番1-4529-12-77
内容量1個注文コード14116911品番-
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クラス100の高清浄度下でクリーンパックしています。

仕様クリーン洗浄済材質本体/ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌深さ(mm)88外寸法(mm)343×240×89内寸法(縦×横)(mm)上部:333×228、底部:310×205アズワン品番1-4529-12-77
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする