ST-24SCC フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業) 14119817

ST-24SCC フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業) 14119817
ST-24SCC フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業) 14119817

フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード14119817品番ST-24SCC
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。

仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304質量(kg)1.8容量(L)10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.7フタ内径×高さH(Φmm×mm)240×240アズワン品番4-5625-01-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする