※商品画像
フルネス
エアストーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
色
ムーン
スノー
キャメル
ムーン
クローム
スモーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(18枚)
注文コード
14121199
品番
M9963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。
用途
床材 粘着 タイル リフォーム
材質
ポリプロピレンタイル
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
3.6
色
ムーン
注意
※凹凸が激しい面・ザラザラした面・土壁・繊維壁・布製品・湿気のあるところには貼れません。貼りつける下地は汚れ、ほこり、ゴミ等を拭き取りください。