曜日別特売
M9964 エアストーン フルネス 14121208

※商品画像

M9964 エアストーン フルネス 14121208
M9964 エアストーン フルネス 14121208
M9964 エアストーン フルネス 14121208
M9964 エアストーン フルネス 14121208

エアストーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
クローム
内容量1箱(18枚)注文コード14121208品番M9964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。

用途床材 粘着 タイル リフォーム材質ポリプロピレンタイル長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.5質量(kg)3.6クローム
注意
※凹凸が激しい面・ザラザラした面・土壁・繊維壁・布製品・湿気のあるところには貼れません。貼りつける下地は汚れ、ほこり、ゴミ等を拭き取りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする