曜日別特売
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577

21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577
21 蛇曲 350mm「昇龍」 マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印 14124577

マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード14124577品番21 蛇曲 350mm「昇龍」
参考基準価格(税別)¥25,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。
武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。
昇龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの蛇曲ハンマー柄に昇龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。蛇のように波打つ持ち手。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。
天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)350質量(g)420タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、蛇曲、龍絵彫刻焼付加工寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×22~23頭径(Φmm)21頭部長(mm)112
注意
※木柄は天然木の為、木目や色味等の個体差があります。また、材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※木柄の木目や絵柄等の指定はできません。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする