質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172アズワン品番1-1633-01-74操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル