GMH5650-SET 【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル センセカ(旧グライシンガー) 14125600

【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セットレンタル日数(日)10アズワン品番1-2840-31-61注文コード14125600品番GMH5650-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,460

溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。
現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。

セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源(V)単4乾電池×2本または外部電源(USB5測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%、大気圧:1hPa、温度:0.1℃保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31-61サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする