曜日別特売
SIC320HW 【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン 14125810

【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5日
内容量1個注文コード14125810品番SIC320HW
参考基準価格(税別)¥17,850販売価格(税込)¥19,525
販売価格(税別)
17,750

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。

電源AC100V 50/60Hz 6Aコード長さ(m)2.5(1Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60回転数50~500rpm外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-22-60タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D、Fサービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする