WT-300 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 14126108

WT-300 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 14126108
WT-300 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 14126108
WT-300 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 14126108
WT-300 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 14126108

【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード14126108品番WT-300
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥12,353
販売価格(税別)
11,230

校正証明書付の機種となります。
標準センサー付属でお買い得!
食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
100件のデータを記憶することができます。

付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175アズワン品番2-3799-03-78防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする