アズワン
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
15
5
10
15
20
30
40
50
33(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14126388
品番
IFL-3R
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合
フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)
材質
SUS304
収納本数(本)
700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)
棚段数(段)
7
サイズ(mm)
157×157×420
アズワン品番
2-5754-13-62
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フリーズボックスは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300