アズワン
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
33(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14126415
品番
IFL-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合
フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)
材質
SUS304
収納本数(本)
700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)
棚段数(段)
7
サイズ(mm)
157×157×420
アズワン品番
2-5754-13-65
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フリーズボックスは付属していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14126415
IFL-3R
72179059
IFL-3R
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
アズワン
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)