曜日別特売
IFL-3R 【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン 14126431

IFL-3R 【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン 14126431
IFL-3R 【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン 14126431

【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード14126431品番IFL-3R
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,994
販売価格(税別)
4,540

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。

適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304収納本数(本)700(1.2・2.0×100×7)(チューブ容量×本/箱×段)棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420アズワン品番2-5754-13-68サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フリーズボックスは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする