CE44347 【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン 14126449

CE44347 【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン 14126449
CE44347 【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン 14126449

【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1セット注文コード14126449品番CE44347
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。

寸法(mm)140×178×330質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)アズワン品番2-6681-12-60インターフェイスPC接続(USB2.0)カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサーサービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属品※▼キャリングケース※▼ACアダプター※▼AVケーブル※▼USBケーブル※▼プレパラートセット※▼SDカード(2GB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする