セレストロン
【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
50
5
10
15
20
30
40
50
7(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14126519
品番
CE44347
参考基準価格(税別)
¥37,820
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
静止画・動画の撮影・保存が可能です。
アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。
メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)
140×178×330
質量(kg)
1.9
倍率
光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
光源
LEDライト(透過)
メモリー
外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
液晶パネル
4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)
アズワン品番
2-6681-12-69
インターフェイス
PC接続(USB2.0)
カメラ仕様
500万画素CMOSイメージセンサー
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属品※▼キャリングケース※▼ACアダプター※▼AVケーブル※▼USBケーブル※▼プレパラートセット※▼SDカード(2GB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400