曜日別特売
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537

SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537
SK-270WP 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所 14126537

【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード14126537品番SK-270WP
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)内容本体+センサー付きセンサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)精度(℃)-40.0~+200.0/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能(℃)0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク電源(個)単4乾電池×2使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-11-61サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SK-270WPセット※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする