仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140アズワン品番4-2735-02-60サービス分類レンタル