曜日別特売
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127219

PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127219
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127219
PMP38T 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 14127219

【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1セット注文コード14127219品番PMP38T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,880

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。
生きた細胞の観察に適しています。
高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!

仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140アズワン品番4-2735-02-65サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14127219PMP38T72181561PMP38T画像準備中【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン1セット
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする