曜日別特売
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411

SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411
SGS-1 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン 14127411

【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)5アズワン品番4-4556-01-60高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm)注文コード14127411品番SGS-1
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。
剛球はΦ50mm/509gが付属しています。
高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。
プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。

付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18最大測定高さ(mm)1180最小高さ(mm)390サイズ(mm)510×510×1250高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm)アズワン品番4-4556-01-60サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Φ50剛球専用です。違う径(重量)をご希望の場合は特注対応いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする