仕様●USFCC:CFR,Part15C●スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー●データ保存および画像キャプチャ:Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)。 非放射分析(.jpeg)ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア - フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ +150℃●画像品質:IR-Fusion テクノロジー:対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード:連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ:3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz●中央点の温度:あり●電磁両立性:EN301489-1V2.1.1EN301489-17V3.1.1質量(kg)0.233(バッテリー含む)温度測定範囲(℃)(-10℃未満では校正なし)-20℃~150℃、精度:ターゲット温度または0℃:確度:±2℃または±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射)温度補正:あり保護等級IP54バッテリー充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5 時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし相対湿度95%、結露なし測定波長8~14μm(長波)安全性EN61010-1:CATなし、汚染度2、EN60825-1:クラス2、EN60529、EN62133(リチウム電池)落下距離(m)1主な機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、温度測定範囲(-10 ℃ 未満では校正なし):-20℃ ~ +150℃、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0 cm、USB:PC への画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり言語表示チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語保管温度(℃)-40~+70アズワン品番64-0997-17-62作動温度(℃)-10~+50パレット標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)耐震性耐震/耐衝撃:2G(IEC68-2-6)、25G(IEC68-2-29)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5サービス分類レンタル