曜日別特売
NSDD1580 NC用ストレートドリル  NSD 15.8 三菱マテリアル 14129285

NC用ストレートドリル NSD 15.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14129285品番NSDD1580
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途
用途
材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする