NSDD1710 NC用ストレートドリル  NSD 17.1 三菱マテリアル 14129416

NC用ストレートドリル NSD 17.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14129416品番NSDD1710
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.1溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする