NSDD2200 NC用ストレートドリル  NSD 22.0 三菱マテリアル 14129739

NC用ストレートドリル NSD 22.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14129739品番NSDD2200
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする