曜日別特売
NSDD2900 NC用ストレートドリル  NSD 29.0 三菱マテリアル 14129836

NC用ストレートドリル NSD 29.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14129836品番NSDD2900
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)29溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする