曜日別特売
NSDD4100 NC用ストレートドリル  NSD 41.0 三菱マテリアル 14129958

NC用ストレートドリル NSD 41.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード14129958品番NSDD4100
参考基準価格(税別)¥97,020販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)41溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする